TRUSCO Welding Cable (Kabel Las) TWC555 8037 Primary Side 1pc

#Nomor SKU S009022731
Wishlist
Harga spesial Rp599.900 Harga normal Rp999.900
Persediaan
Diskon 40%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TWC555 8037
Unit 1pc
Applicable Current 41A
Working Cable 2CT2C x 5.5mm²
Welding Equipments Rated Input 8.0kVA
Cable 5m
Conductor Part Materials Copper wire
Coating Materials Natural Rubber for Conducting Wire
Purpose of Use Mainly as primary side cable of arc welding machine.
Accessories None
M Code 8292532
Berat (Kg) 7.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan