OLFA Art Knife Pro (Pisau Ukir) 157B 1098 1pc

#Nomor SKU S009018419
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 157B 1098
Unit 1pc
Total Length 172mm
Compatible Replacement Blade XB157T, XB157K, XB157H, XB10
Blade thickness 0.5mm (XB157T)
Main Body Materials Nylon Resin (including 20% Glass Fiber)
Blade Materials Alloy Tool Steel
M Code 39524563
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An art knife for full-scale workmanship adopting a rubber grip.
-Four kinds of blades can be used for a wide range of uses.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan