TRUSCO Adsorption WhiteBoard Sheet TWKS4560 4500 1sheet

#Nomor SKU S009015926
Wishlist
Harga spesial Rp579.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 58%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TWKS4560 4500
Unit 1sheet
L x W 450x600 (mm)
Thickness 1.0mm
White Board Surface Materials PET
Core Material Iron powder sheet
Adsorption Surface Materials Acrylic Foam
M Code 48942065
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-If it is a smooth flat surface such as glass or aluminum it will adhere.
-Magnet available.
-You can cut and use it.
-When the dirt on the adsorption surface is wiped off with a wet cloth, the adsorption strength is restored and can be used repeatedly.-Eraser x 1-Marker (black and red 1 piece each)-Magnet Type Pen Tray x 1
Warning
-It can not paste in places where resin can not adhere and suction cup effect does not work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan