KYOTO TOOL (KTC) 3/8inch Sq. Insulated Deep Socket ZB3L12 2285 1pc

#Nomor SKU S009014893
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZB3L12 2285
Unit 1pc
Width Across-Flat Dimension 12mm
Input Drive 9.5mm
Total Length 83.5mm
M Code 57861237
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compliant with IEC 60900: 2004, the only international standard for insulation tools. Compatible with voltage of up to AC 1000V and DC 1500V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan