Shinwa Rules Mini Protractor Silver 62995 Silver 1pc

#Nomor SKU S009014495
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 62995 Silver
Unit 1pc
Material Stainless steel SUS420J2
Dimensions (mm) 40x1.0 (degree plate)
Scale 2 degree through
Overall LengthxWidthxThickness (mm) 120x10x1.0
Scale (mm) 100 (pole)
Pole Length (mm) 100
TRUSCO Number 408-3482
M Code 05811303
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 22 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It folds into the pocket and is very convenient for carrying. It is 10cm compact size.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan