Shinwa Rules Template (OCR Character) 66033 1sheet

#Nomor SKU S009010851
Wishlist
Rp94.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 66033
Unit 1sheet
Material IR resin
Dimensions (mm) 60x160x0.5
Weight (g) 5
M Code 68544061
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please do not use for purposes other than as a template.
Feature

I use an elastic resin which is hard to break even if it is bent. I use a color friendly to the eyes. It is useful for preventing missing with a ring hole.
Usable
Template to use for design, drawing etc
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan