Shinwa Rules Triangular Ruler for Reduced Copy (Penggaris Skala) 70803 C-30 1pc

#Nomor SKU S009007149
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70803 C-30
Unit 1pc
Type For reduced copy
Material ABS resin
Section Dimensions (mm) 25x25x25
Size (cm) (Scale) 30
Length (mm) 326
Weight (g) 58
TRUSCO Number 408-3687
M Code 68543736
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Reduced Copy Drawing can be read in base paper size. 30cm with a plastic case.
Length Tolerance
- (Length between scale) 0-6mm ± 0.05,6-50mm ± 0.09,50-120mm ± 0.18,120-250mm ± 0.22,250-315mm ± 0.25mm.
Scale
- A row -> A row (70.7%), row A -> row B (86.6%) 1/50, 1/100, 1/200.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk