FSK Grinding Wheel with A Axis Black A (Mata Tuner Batu) MB721 1pc

#Nomor SKU S008844491
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MB721
Unit 1pc
Compatible Materials General steel, casting, stainless steel
Bond Resinoid
Coupling P
Abrasive Grain A (black)
Shape A
Outside Diameter x Thickness x Shaft Diameter x Shaft Length 25x38x6x36mm
Maximum Using Revolving Speed 19200min-1
Thickness 38mm
Grain Size 36
Shaft Length 36mm
Outer Diameter Ø 25mm
Shaft diameter Ø 6mm
M Code 35084533
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Compared to vitrified bond, it gently softly hits the workpiece at the time of work and is easy to use.

Useable
- Rough grinding, deburring etc.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait