NICHIFU Joint Cover JB170 Transparent 1box(10pcs)

#Nomor SKU S008780519
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JB170
Unit 1box(10pcs)
Dimension W 80mm
Operating Temperature Range 75°C (Max)
Dimension L 145mm
Overall Length 170mm
Withstand Voltage 3000V
Incombustibility UL94V-0
Material (Insulator) Soft vinyl chloride
Dimension T 50mm
Color Transparent
M Code 11088901
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please peel off the cable sheath above the line displayed on the joint cover body
- Please do not use outdoors
-  Do not use it upside down, sideways
Feature

- Just fix it with a binding band.Work time can be shortened.
-  It is extremely safe because there is no impossible force to be applied to the connection part.
-  Since it has a vertical groove on the back, it fits the hanger bolt.
-  Soft type

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan