NACHI Thrust Spherical Roller Bearing 29400 29430 1pc

#Nomor SKU S008758343
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 29430
Unit 1pc
Shield Form Open form
Outside Diameter D (phi mm) 300
JIS Grade -
Track Ring Line Number Single row
Inside Diameter d (phi mm) 150
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
Body Material High carbon chromium bearing steel
Outer Ring Type flat
Track Ring Form Self-aligning roller bearing
Load Direction Thrust
Width (mm) 90
M Code 47947785
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait