NACHI Self-Aligning Roller Bearing 23100 23134K 1pc

#Nomor SKU S008756637
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 23134K
Unit 1pc
Track Ring Line Number Double row
Width B (mm) 88
Shield Form Open form
Inside Diameter d (phi mm) 170
Load Direction radial
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
JIS Grade -
Track Ring Form Self-aligning roller bearing
Outer Ring Type flat
Outside Diameter D (phi mm) 280
Body Material High carbon chromium bearing steel
M Code 47951477
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan