NACHI Hydraulic Valve Relief Valve R Series R-G10-3-H-20 1pc

#Nomor SKU S008726715
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R-G10-3-H-20
Unit 1pc
Pressure Adjustment Range (MPa) 3.5 to 21
Nominal Diameter 1 1/4
Type Ha Event type
Attachment Gasket mounting
Peak Flow Rate (L/minute) 380
Pressure Adjustment Range (kgf/cm²) 35.7 to 214
M Code 47989094
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a balanced piston type relief valve. It controls the maximum pressure of the hydraulic circuit and also works as a safety valve. Remote control and unload circuit of pressure is possible by using vent port.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait