NACHI Hydraulic Valve Base Block MOB-03x-B4-30 1pc

#Nomor SKU S008678250
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MOB-03x-B4-30
Unit 1pc
Maximum Working Pressure (MPa) 25
Nominal Diameter 3
Maximum Working Pressure (kgf/cm²) 255
M Code 47978104
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a block when using two or more solenoid valves or modular valves, piping is taken out on both sides.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan