NACHI Heavy End Mill (Mata Pahat Frais) 6HV42x4242x42S6 1pc

#Nomor SKU S008588133
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6HV42x4242x42S6
Unit 1pc
Shank Diameter (mm) 42
Blade Diameter (mm) 42
Number of Blades 6
Blade Length (mm) 65
Overall Length (mm) 155
Material Heise
M Code 58135777
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait