Shinwa Rules Indikator Dial Test (Alat Ukur Ketebalan) 73751 1unit

#Nomor SKU S008550097
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 73751
Unit 1unit
Material Body: steel, ABS resin
Dimension 77x39x25mm
Scale Specification 0-40-0
Measuring Range 0 to 0.8mm
Measuring Force 0.4N or less
(Indication Error) Total Measuring Range 13μm
1/10 Rotation Adjacent Error 5μm
Return Error 3μm
Scale Interval 0.01mm
M Code 68541575
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan