Shinwa Rules Loupe Stand Type 75539 1pc

#Nomor SKU S008549310
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 75539
Unit 1pc
Surface Finishing Frame: Chrome plating
Material Body (frame): brass, main body (base): casting
Type Stand Magnifier
Lens Magnification 3 times
Dimension 166x54x60mm
Lens Diameter Ø 65mm
M Code 68543097
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a stand type loupe.
Warning
Never look at the solar light source with the loupe.
Use
With a 25mm scale#cm# a loupe used for small dimensional measurements#cm# etc.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan