SMT Wing Nut SUS304 (Mur Kupu-kupu) SMT000859 M8(5/16 inch) 1pack(2pcs)

#Nomor SKU S008542362
Wishlist
Rp44.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMT000859
Unit 1pack(2pcs)
Material SUS 304
Type Slotted
Diameter (inch) 5/16
Diameter (mm) M8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan