SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) SMT000519 M16 x 60mm(5/8inch x 2 1/3) 1pc

#Nomor SKU S008538961
Wishlist
Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMT000519
Unit 1pc
Head Hex
Material SUS304
Type Slotted
Thread Pitch (mm) 2
Length (mm) 60
Drat Type Full drat
Length (inch) 2.359375
Diameter (inch) 5/8
Size (inch) 5/8x2 1/3
Size (mm) M16x60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan