SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) SMT000408 M4 x 8mm(5/32 inch x 1/3) 1pack(15pcs)

#Nomor SKU S008537856
Wishlist
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMT000408
Unit 1pack(15pcs)
Head Hex
Material SUS304
Type Slotted
Thread Pitch (mm) 0.7
Length (mm) 8
Drat Type Full drat
Length (inch) 0.3125
Diameter (inch) 5/32
Size (inch) 5/32x1/3
Size (mm) M4x8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan