ARAO Tape Rod AR063 1roll

#Nomor SKU S008523844
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR063
Unit 1roll
Width (mm) 50
Length (m) 25
Material Polypropylene
Thickness (mm) 0.18
Pitch (cm) Red and white 20
Purpose of Use For record photograph on site.
Rangkuman Belanja Red and white in every 20cm interval
M Code 28699100
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be cut to the required length for attaching.Optimum for record photograph on site since writing is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan