TRUSCO Square with Base ULA75 1pc

#Nomor SKU S008521068
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ULA75
Unit 1pc
Pole LengthxBase Length 75x50mm
WxBase Width 18x16mm
Thickness 2.5mm
Base Thickness 12mm
Precision JIS 2nd class (2nd class± (20+)μm)
Material Carbon Steel Tools
Purpose of Use 2 class product: For general work assembling, can manufacturing.
M Code 8287291
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Precise polished finish is applied to the working surface. The blade and the base are firmly attached by a special bonding method.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan