TRUSCO Shelf Mesh Display TN3009 Black 1pc

#Nomor SKU S008520485
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TN3009
Unit 1pc
Color Black
Width x Height (mm) 300x900mm
Material Steel
Surface Treatment Powder Coating
M Code 8422811
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Can be mounted on a 100kg type light duty shelf, M1.5 type/M2 type light/medium duty shelf of TRUSCO.
-Corresponds up to the width 300 to 900mm/height 900 to 1800mm.
-Black and neo gray, two colors are available for all items.
-Can be installed on the

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan