Hikari Polycarbonate Mirror DKM2919 1sheet

#Nomor SKU S008475194
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DKM2919
Unit 1sheet
Dimensions (WxH) (mm) 195x297
Material Polycarbonate
M Code 11660644
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Since it is made of impact- resistant polycarbonate, it is hard to be broken.- Since it is the 0.5mm thin type, it is lightweight with high safety, and it can be cut to the preferred size with scissors, etc.- It can be also used for a display case, etc.- Indoor Only.- Adhesive Tape Type
Warning
- Please use it on the flat surface for the mounting surface.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan