CLEVER Nylon Mesh PA8 Black 1150x1000mm 1unit

#Nomor SKU S008466080
Wishlist
Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PA8
Unit 1unit
Material Nylon
Type Indoor use
Operating Temperature (°C) -40 to 115 (reference value)
Aperture (micron) 10
Mesh 508/560
Wire Diameter (micron) 30/38
Width (mm) 1150
Length (mm) 1000
Thickness (micron) 78
Opening Ratio (%) 4
Purpose of Use For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Great precision, rich in variety, and excellent durability. Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.
Warning
Mesh indicates the number of wires or meshes per 25.4mm (1 inch) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan