CLEVER Nylon Mesh PA100 Black 1080x1000mm 1unit

#Nomor SKU S008465975
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PA100
Unit 1unit
Material Nylon
Type Indoor use
Operating Temperature (°C) -40 to 115 (reference value)
Aperture (micron) 100
Mesh 157
Wire Diameter (micron) 61
Width (mm) 1080
Length (mm) 1000
Thickness (micron) 104
Opening Ratio (%) 38
Purpose of Use For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Great precision, rich in variety, and excellent durability.- Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.
Warning
- Mesh indicates the number of wires or meshes per 25.4mm (1 inch) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan