TRUSCO Milling Vice (Catok Bor) KV200 24.5 to 25.0cm 1pc

#Nomor SKU S008459822
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KV200
Unit 1pc
Dimension 24.5 to 25.0cm
Foot Width Size EEE
Shoe Length 37.5cm
Pressure Resistant Load 10kN
Body and Sole Materials PVC(polyvinyl chloride)+ oil-resistant content
Backing Materials Knitting
Toecap Materials iron
M Code 8283012
Berat (Kg) 57.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Durability and durable design across each part. Mounted on a milling machine, mainly used for rough machining. The upper vise part can be rotated 360ー left and right.
Warning
There is no guide block as well as the hole for mounting the guide block. Please fix with jigs such as T jack nut, stat bolt, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan