ASADA Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran) LD316 1pc

#Nomor SKU S008450061
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LD316
Unit 1pc
WxDxH (mm) 95x48x190
Power Supply Lithium ion rechargeable battery(built-in type)
Operating Temperature (°C) 0 to 50
Storage Temperature (°C) -10 to 60
Corresponding Refrigerant Refrigerant such as R410A, R407C, R404A, R507A, R134A, R12, R22, R500, R502, HFO1234yf, R32, R245fA
Detection Method Buzzer sound and 9 step LED display
M Code 89791143
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 10 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Equipped with an infrared type(NDIR type)leak sensor for accurately detecting leaks.
-Automatically switches among 3 stage sensitivity depending on the amount of leak.
-Equipped with LED light at the tip of probe, making it easy to search for refrigerant leakage in dark place.
-For detecting refrigerant leakage of large freezer/refrigerator, large air conditioning unit, packaged air conditioning, display case, etc.
-Detection target: Fluorocarbon gas, HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFO-1233zd, etc.
-Leak check bottle-Spare filterx5-AC Adapter-Main unit cover-Storage Case
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan