TRUSCO High Reflective Sheet (Capsule-Lens Type) (Stiker Reflektor) HS2222C 1sheet

#Nomor SKU S008439925
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS2222C
Unit 1sheet
Display Contents Stop, pointing and calling
Mounting Specs Adhesive Seal
LxW 320x340mm
Mounting Method Paste type
Base Material PET film
Adhesive Materials Acrylics
M Code 8411243
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Retro reflective sheet that reflects incident light in the direction of the light source with minute glass beads built into the sheet.
-High luminance is realized by the capsule structure. (approx. 3 times of normal reflection sheet)-As it glows brightly by reflecting headlight etc. you can use it to secure safety at night.
-Because the film is hard it can not be bent 90° or more.
-You cannot re-paste.
-Capsule Lens Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan