IRIS OHYAMA Granular Culture Soil (Media Tanam) GRBA14 1bag

#Nomor SKU S008435345
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRBA14
Unit 1bag
Capacity 14L
Material Grained soil, Vermiculite, Perlite, Pumice
M Code 23786017
Berat (Kg) 8.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Granular culture soil with excellent water retention, breathability and drainage. Plant growth is outstanding and roots and leaves grow lively.

-The crumb structure which is optimum for plant growth helps to improve rooting, and nutrients are absorbed in a stable manner.

-Color of soil changes to gray when dry, indicating the timing to give water.

-Turns black when watered.

-For growing plants.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan