DJI ZENMUSE X5S D141201 Blue 50daN 1pc

#Nomor SKU S008434027
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D141201
Unit 1pc
Allowable Weight 51.0kgf
Color Blue
Wheel Diameter D 100mm
Wheel Width 23mm
Mounting Height H 135mm
Mounting Plate A x B 90x90mm
Mounting Pitch X x Y 72x72mm
Mounting Hole Diameter P 8.3mm
Metal Fitting Materials Die-cast
Wheel Materials Polycarbonate wheel + urethane tire
M Code 69476243
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Equipped with a new Micro 4/3 sensor. Dynamic range stops at 12.8.

-Compatible to up to 8 types of standard M4/3 lenses(including zoom lenses)with the focal length of 9mm to 45mm(35mm equivalent is 18mm to 90mm).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan