DJI ZENMUSE X5S

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Allowable Weight51.0kgf
ColorBlue
Wheel Diameter D100mm
Wheel Width23mm
Mounting Height H135mm
Metal Fitting MaterialsDie-cast
Mounting Hole Diameter P8.3mm
Mounting Pitch X x Y72x72mm
Mounting Plate A x B90x90mm
Wheel MaterialsPolycarbonate wheel + urethane tire

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Equipped with a new Micro 4/3 sensor. Dynamic range stops at 12.8.
-Compatible to up to 8 types of standard M4/3 lenses(including zoom lenses)with the focal length of 9mm to 45mm(35mm equivalent is 18mm to 90mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan