TONE Torque Checker TTC1000 Fluorescent Yellow 1pc

#Nomor SKU S008425339
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTC1000
Unit 1pc
Color Fluorescent Yellow
Length 57cm
Width 95 to 120cm
Main Body Materials Polyester mesh
Pockets On Both Sides Materials Polyvinyl chloride(for horizontal A4 size, 220x320mm)
Purpose of Use For daily inspection of the torque wrench.
Accessories AC Adapter (100V to 240V/50-60Hz) x 1, Hexagon Socket Head Cap Bolt (M10x45) (including washer and nut) x 1
M Code 26357467
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can read numerical values without error with the LED display Can be switch to three different measurement modes (peak mode, track mode, peak-hold) Corresponds to various insertion angle/adjustable wrench type due to two types of conversion adapter (conversion adapter/hexagon head convex adapter) accessory.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan