NITTO KOHKI Perlengkapan Mesin Bor Magnet Atra Ace Portabel 64833 ARA-100 A200V 1pc

#Nomor SKU S008356695
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 64833 ARA-100 A200V
Unit 1pc
No Load Rotation Speed (rpm) 110 to 210/330 to 660
Rated Current (A) 9
Magnet Maximum Magnetic Force (N[kgf]) 17000 (1733)
Cabtire Code 5m (1.25mm2, 3 cores)
Power AC200V (50/60Hz)
Maximum stroke (mm) 296
Magnet Dimensions (mm) 110x220
Drilling Ability [Jet brooch one-touch type) (35L) 17.5-40mm, thickness: 13-35mm, (50L) 17.5-65mm, thickness: 13-50mm, (75L) 17.5-55mm, thickness: 13-75mm, [jet Brooch) (75L) 50-100mm, plate thickness: 13-75mm, [high brooch one touch type) (25L) 17.535mm, plate thickness:
Power Consumption (W) 1800 (rating)
TRUSCO Number 495-7733
M Code 49084735
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large Aperture, Manual Type for Deep Hole
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan