NITTO KOHKI Perlengkapan Mesin Bor Magnet Atra Ace Portabel

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
Cabtire Code5m (1.25mm2, 3 cores)
PowerAC200V (50/60Hz)
Drilling Ability[Jet brooch one-touch type) (35L) 17.5-40mm, thickness: 13-35mm, (50L) 17.5-65mm, thickness: 13-50mm, (75L) 17.5-55mm, thickness: 13-75mm, [jet Brooch) (75L) 50-100mm, plate thickness: 13-75mm, [high brooch one touch type) (25L) 17.535mm, plate thickness:
Magnet Dimensions (mm)110x220
Magnet Maximum Magnetic Force (N[kgf])17000 (1733)
Maximum stroke (mm)296
Rated Current (A)9
No Load Rotation Speed (rpm)110 to 210/330 to 660
Power Consumption (W)1800 (rating)
TRUSCO Number495-7733

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large Aperture, Manual Type for Deep Hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan