NITTO KOHKI Delvo Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut) DLV 7030 1unit

#Nomor SKU S008355173
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLV 7030
Unit 1unit
Overall Length (mm) 236
Start Method Lever start
Output Torque (N m) 0.3 to 1.1
Power Consumption (W) 25
Accessories Bit 2 (No. 1x3x44 / No. 2x4x44), 1 hanging metal fitting
Torque Adjustment Stepless
Compatible Screws (mm) Small screw: 2 to 3.5. Tapping screw: 2 to 3
Power AC100V (50/60Hz)
No Load Rotation Speed (rpm) 650
Compatible Bits 4 Ø mm
TRUSCO Number 117-8423
M Code 07012896
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Separate controller is unnecessary and line layout change is easy.With its own clutch mechanism, high repetition accuracy was realized.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk