NITTO KOHKI High Coupler Ace Line Coupler (Kopler Tekanan Tinggi) HA-T 1pc

#Nomor SKU S008348784
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HA-T
Unit 1pc
Fluid air
Socket or Plug socket
Size Inlet/20P-PLA Outlet/HA-65S×2
Material (Main Unit) Engineering plastics
Valve Structure With valve
TRUSCO Number 169-9067
Material (Seal) Nitrile rubber
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Type For 2-branch piping
Operating Temperature Range (°C) -20~+60
Withstand Pressure (MPa) 2
Withstand Pressure (kgf/cm²) 20
M Code 34730604
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multiple types of air can be taken out from one pipe. 1 touch connection.
For low pressure, lightweight, and with automatic locking function for air piping
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan