NITTO KOHKI Super Hand ASH-900 1unit

#Nomor SKU S008343804
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASH-900
Unit 1unit
Overall Length (mm) 182 (main body)
Accessories Flat type file SF - 13: 1 piece. Round type file SF - 10: 1 piece. Triangular type file - SF - 11: 1 piece. Boundary file file SF - 12: 1 piece.Hexagonal bar spanner 2.5 mm: 1 piece.Sanding pad: 1 piece. Coupler HA-65SN: 1 piece
No-load Blows Number (minute) 6300
Maximum Mounting Shaft Diameter 5
No-load Stroke Length (mm) 9
Working Pressure (MPa) 0.6 [6kgf/cm2)
Air Consumption (m³/minute) 0.2
TRUSCO Number 351-4579
M Code 10988537
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Adopting grip tube, high speed reciprocating movement of 6300 times per minute.  .Light weight, low vibration and work efficiency UP!Useable
For deburring work, die grinding, correction work
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait