NITTO KOHKI Super Keren (High Speed Air Glasses) S-250 1unit

#Nomor SKU S008343336
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-250
Unit 1unit
Working Pressure (MPa) 0.59 [6kgf/cm2)
Chisel Shank (Φmm) 12.7
Accessories 38 mm wide bend scraper 2005 x 1 book.Hose lock nut M16 x 1 piece. Hose nipple 3/8 x 1 piece
Overall Length (mm) 630
No-load Blows Number (minute) 2500
Air Consumption (m³/minute) 0.27
TRUSCO Number 116-6531
M Code 2156201
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
It demonstrates its power to sticky sticky objects such as concrete and rust. With a blank beating prevention mechanism, high speed striking ability of 2500 times per minute. Three bar lengths are seriesized according to working posture.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait