NITTO KOHKI Pump Diaphragm Liquid Small (Pompa Diafragma) DPE-400BL-2G DC 24V 1unit

#Nomor SKU S008328674
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DPE-400BL-2G
Unit 1unit
Type 400mL/min DPE-400BL-2G/DC24V
M Code 25949018
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Feature
The pulsation absorption mechanism (PAT) is carried.Brushless motor with excellent durability is adopted.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan