Ramesia Juice Dispenser FMX-JCDJPS3S 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FMX-JCDJPS3S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Model | JCD-JPC3S |
| Material | Plastik anti pecah |
| Electrical Power (W) | 445 |
| Dimensions (cm) | 63x43x64 |
| Capacity (L) | 12 x 3 tabung |
| Cold Temperature (°C) | 7-12 |
| Berat (Kg) | 36.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Terdapat Ventilasi untuk sirkulasi udara menyebabkan kinerja mesin stabil & tahan lama.
- Evaporator terbuat dari stainless steel sehingga tidak akan terjadi karat di dalam.
- Menggunakan kompressor hitachi jepang kinerja mesin halus.
- Menggunakan motor bertenaga tinggi membuat kinerja mesin long lasting.
- Terdapat kipas besar pada mesin untuk mempercepat pendinginan mesin.
- Evaporator terbuat dari stainless steel sehingga tidak akan terjadi karat di dalam.
- Menggunakan kompressor hitachi jepang kinerja mesin halus.
- Menggunakan motor bertenaga tinggi membuat kinerja mesin long lasting.
- Terdapat kipas besar pada mesin untuk mempercepat pendinginan mesin.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan