TRUSCO Magnifying Lense c/w Magnet TMK80 1pc

#Nomor SKU S008322591
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMK80
Unit 1pc
Adhesion Strength 800N
Magnet WxDxH 50x60x55mm
Total Height (mm) 482
Lens Diameter 100mm
M Code 8285925
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Flexible tube type that allows you to freely set the lens position. Can also rotate the lens.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan