SHINAGAWA SHOKO LED Spacer LH-3 Series LH314T 1set(100pcs)

#Nomor SKU S008321626
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LH314T
Unit 1set(100pcs)
Total Length 14.0mm
LxW 3.1x3.4mm
Material Olefin Based Elastomer (UL94V-0)
M Code 49063996
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The mounting height of the LED can be fixed.


-Effective for prevention of LED to fall, protection and insulation of lead wires.


-Excellent in heat resistance, cold resistance, and chemical resistance, highly reliable and can be used for solder process

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan