MK Handrail Fitting (Pegangan Tangan) A69053I Ivory 1pc

#Nomor SKU S008320007
Wishlist
Harga spesial Rp319.900 Harga normal Rp639.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number A69053I
Unit 1pc
Color Ivory
Diameter 32mm
Total Length 530mm
Material Aluminium Antibacterial Resin Coating
Purpose of Use For handrails in a bath room or around a toilet.
M Code 39454012
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2018
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- In combination of the Make series, it can be used at desired length/shapes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan