Orthophone Flexible Hose FHC 602 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 602 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection Port Diameter D | 6 |
| Hose length | 200mm |
| Hose Inner Diameter | Ø 3.7mm |
| Hose Outer Diameter | Ø 8mm |
| Operating Temperature Range | -20 to +60°C |
| Maximum Working Pressure | 2.5MPa |
| Minimum Bending Radius | 80mm |
| Dimension D1 | Ø 10mm |
| Dimensions d2 | Ø 10.5mm |
| Material (Hose) | (Inner surface rubber) NBR, (reinforcing layers 1 B and 2 B) Vinylon fiber |
| Envelope Structure | Protective spring (with plating) |
| Color Tone | Black |
| M Code | 10913403 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Informasi Produk
Description
Excellent heat resistance and durability of hose for sliding surface and rotating part piping.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan