NSK Spherical Roller Bearing 223 Series (Laher) 22310EAE4 1pc

#Nomor SKU S008273541
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22310EAE4
Unit 1pc
Dimensions D(ɸmm) 110mm
Limiting Speed Oil (rpm) 5300
Limiting Speed Grease (rpm) 4300
Dimensions r (mm) Min. 2
Dimension B (mm) 40
Basic Load Rating Cᵣ (N) 246000
Basic Load Rating C₀ᵣ (N) 234000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan