Panduit Star Strap Nylon Cable Band Natural SST1.5I-C 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S008195456
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SST1.5I-C
Unit 1bag(100pcs)
Dimensions D(ɸmm) 5.3mm
Dimension F 3.7mm
Dimensions c 0.9mm
Material Nylon 66
Standard Values of Loop Tensile Strength 178N [18.2kgf]
Dimension E 6.1mm
Recommended Compatible Tool GTS, PTS
Maximum Bundle Diameter 32φ mm
Dimension A (mm) 135
Dimension B 3.4mm
TRUSCO Number 438-3907
M Code 75890665
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan