Panduit Star Strap Nylon Cable Band Natural

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimensions D(ɸmm)5.3mm
Dimension F3.7mm
Dimensions c0.9mm
MaterialNylon 66
Standard Values of Loop Tensile Strength178N [18.2kgf]
Recommended Compatible ToolGTS, PTS
Dimension A (mm)135
Dimension B3.4mm
Dimension E6.1mm
Maximum Bundle Diameter32φ mm
TRUSCO Number438-3907

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan