TRUSCO Sisal Disc TSD100AL 1set(5pcs)

#Nomor SKU S008059224
Wishlist
Harga spesial Rp939.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 32%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TSD100AL
Unit 1set(5pcs)
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter 100x15xM10 (P1.5)mm
Max Working Peripheral Velocity 41.9m/s (2512m/min)
Maximum Working Rotation Speed 8000rpm
Purpose of Use Intermediate polishing/base polishing of steel, stainless, aluminum and others.
Accessories With 15mm hole adapter (1 piece per box)
M Code 8357614
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Use it for intermediate polishing of iron and steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil-and-fat composition (white bar) . Combination set of sisal (Hemp) and cotton cloth.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan