Nichiban Sealing Masking Tape (Selotip) 2541H18 Blue 1set(7rolls)

#Nomor SKU S008055413
Wishlist
Harga spesial Rp62.900 Harga normal Rp119.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 2541H18
Unit 1set(7rolls)
Color Blue
W x L 18mmx18m
Thickness 0.096mm
Viscosity 1.34N/10mm
Tensile Strength 33.2N/10mm
Base Material Japanese Paper
Adhesive Materials Acrylics
M Code 37439717
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Rewind is light, increases usability.

-Straight and finish is beautiful.

-Condensation surface also goes well.

-For glass

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait