TS Respirator (Double Type) DR80U2W M 1pc

#Nomor SKU S008028817
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DR80U2W
Unit 1pc
Size m
Vertical 125mm
Horizontal 108mm
Particle Collection Efficiency 96.0% or more
Intake Resistance 65Pa or less
Purpose of Use Asbestos Work (classification 4 of protective equipment for breathing)Welding and fusing.
M Code 37084993
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Voice emitter enables clear conversation even with a mask on.



-With activated carbon fibers (ACF), it eliminates unpleasant odor generated during welding.



-Negative pressure fit check(adhesion check)can be done with palm.



-Asbestos Work (classif

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan